Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9050JCK22V20 Releu Temporizator 30 Sec. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJH 5B394

SQUARE D 9050JCK22V20 Releu temporizator 30 sec. 11 Pin 10a Dpdt 120v

În stoc
Articol: AG7CJH Model: 9050JCK22V20Crucea Ref: 5B394
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
€197.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieÎntârziere oprită
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
Max. Setarea timpului30 sec.
Min. Setarea timpului0.30 sec.
MontareConecteaza
Funcții de operare2
Pins11
Priză6X156, 1EGP2, 1EGP4
Cod socluB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelFuncţieMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiPinsPrizăPreț
SQUARE D 9050JCK24V20 Releu temporizator 120 Sec 11 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVL 2DZ07 9050JCK24V20Întârziere oprită120 sec.1.20 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€190.91
SQUARE D 9050JCK37V20 Releu temporizator 30 Min 8 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVN 2DZ16 9050JCK37V20Întârziere la intervale30 min.0.30 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€179.09
SQUARE D 9050JCK46V20 Releu temporizator 10 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVP 2DZ17 9050JCK46V20One Shot10 min.6.00 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€201.47
SQUARE D 9050JCK60V20 Releu temporizator 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHY 5B385 9050JCK60V20In intarziere999 min.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€309.84
SQUARE D 9050JCK52V20 Releu temporizator 30 Sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJA 5B387 9050JCK52V20Repetați ciclul30 sec.0.30 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€266.84
SQUARE D 9050JCK42V20 Releu Temporizator 30 Sec. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJB 5B388 9050JCK42V20One Shot30 sec.0.30 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€188.25
SQUARE D 9050JCK31V20 Releu Temporizator 10 Sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJC 5B389 9050JCK31V20Întârziere la intervale10 sec.0.10 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€159.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9050JCK22V20 Releu temporizator 30 sec. 11 Pin 10a Dpdt 120v
€197.39 /unitate