Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080GP6 Bloc terminal 40 Amp | AG7CHA 5B360

SQUARE D 9080GP6 Bloc terminal 40 A

În stoc
Element: AG7CHA Model: 9080GP6Crucea Ref: 5B360
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
€5.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
amperi40
Material blocNailon
CuloriNatural
Tip conexiuneClemă cu șurub
Adâncime1.8 "
Înălţime1.48 "
Max. Dimensiunea firului12AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
Tip montareDIN
Număr de conexiuni2
Număr de poli1
Temp. Gamă-40 grade până la 275 grade F
Temp. Evaluare-40 la 257 F
Tipul terminaluluiConector cu fir de presiune auto-ridicabil
Voltaj600
Lăţime569040 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Descriere canal (35 mm/GH)
    • Bucăți pe picior (32)
    • Jumperi cu 6 poli (2DD05)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTip montareTipul terminaluluiLăţimePreț
SQUARE D 9080GK6 Bloc terminal 40 Amp | AG7CHE 5B364 9080GK61.4 "1.39 "10AWG22AWGSuprafață sau DINCutie fără sudură Lug568789 "€5.78
SQUARE D 9080GA6 Bloc terminal 40 Amp | AG7CHT 5B380 9080GA61.8 "1.48 "12AWG22AWGDINConectori cu terminale plate569040 "€4.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080GP6 Bloc terminal 40 A
€5.64 /unitate