Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9422TEF10 Întrerupător Dsconnct montat pe flanșă 100A fuzibil | AH9JZR 3KK38

SQUARE D 9422TEF10 Întrerupător Dsconnct montat pe flanșă 100A fuzibil

În stoc
Articol: AH9JZR Model: 9422TEF10Crucea Ref: 3KK38
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
€1,578.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de deconectare montat pe flanșă
Amplificatoare AC100
Tip siguranțăSiguranțe Clasa H, K, J, R
Max. HP25 HP
Max. CP @ 460V60 HP
Max. Adâncimea de montare18 "
Min. Adâncimea de montare6.63 "
Fază3
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4425
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)28.45

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACMax. HPMax. CP @ 460VMax. Adâncimea de montareMin. Adâncimea de montareVoltajPreț
SQUARE D 9422TDN60 Întrerupător de deconectare cu montare pe flanșă 60A | AH2NTD 2ETH7 9422TDN606015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€900.28
SQUARE D 9422TEN10 Întrerupător de deconectare cu montare pe flanșă 100A | AH2NTE 2ETH8 9422ZEN1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€1,268.07
SQUARE D 9422TCF30 Comutator Dsconnct cu montare pe flanșă 30A Fuzibil | AH2QLX 2VRN5 9422TCF30307-1 / 2 CP15 HP18 "6.63 "250 VAC€1,123.32
SQUARE D 9422TCN30 Întrerupător de deconectare cu montare pe flanșă 30A | AH9JZP 3KK34 9422TCN30307-1 / 2 CP15 HP18 "6.63 "600 VAC / VDC€735.10
SQUARE D 9422TDF63 Comutator Dsconnct cu montare pe flanșă 60A Fuzibil | AH9JZQ 3KK37 9422TDF636015 HP30 HP18 "6.63 "600 VAC / VDC€1,030.21
SQUARE D 9422TF2 Întrerupător Dsconnct cu montare pe flanșă 200A Fuzibil | AJ2GYR 4B982 9422TF220040 HP125 HP19.25 "9.12 "600VAC / 250VDC€3,248.58
SQUARE D 9422TF1 Întrerupător de deconectare cu montare pe flanșă 200A | AJ2GYT 4B983 9422TF120040 HP125 HP19.25 "9.12 "600 VAC / VDC€3,018.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9422TEF10 Întrerupător Dsconnct montat pe flanșă 100A fuzibil
€1,578.05 /unitate