Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDA260302 Întrerupător, 18kA, 2 poli, 600VAC | CE6GQL

SQUARE D BDA260302 Întrerupător, 18kA, 2 poli, 600VAC

În stoc
Articol: CE6GQL Model: BDA260302

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€997.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi30
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4265
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)20.29
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BDA260302 conceput pentru a proteja circuitele electrice sensibile împotriva suprasarcinelor sau a scurtcircuitului
    • Design plug-in I-Line cu terminale mecanice pe partea de sarcină pentru instalare ușoară, cablare, întreținere și înlocuire rapidă
    • Unitatea de declanșare magnetică termică oferă atât funcții de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee
    • Listat UL, certificat CSA și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA260302 Întrerupător, 18kA, 2 poli, 600VAC
€997.42 /unitate