Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDA260401 PowerPact B Moulded Case Circuit Breaker, 600Y / 347 VAC | CE6GQT

SQUARE D BDA260401 PowerPact B Moulded Case Circuit Breaker, 600Y / 347 VAC

În stoc
Element: CE6GQT Model: BDA260401

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€997.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)20.07
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BDA260401 single phase moulded case circuit breaker designed to provide overcurrent and shortcircuiting protection
    • Ideal pentru aplicații cu alimentare inversă
    • B frame, 2 pole design rated 40 A at 600 Y / 347 VAC with high interrupt current rating of 18kAIC @ 480 VAC
    • Dispune de declanșare termică-magnetică fixă ​​pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Comes equipped with a toggle actuator for manual action
    • Urechile EverLink cu montare pe șină DIN și terminale I-Line oferă o instalare și o reparație ușoară
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA260401 PowerPact B Moulded Case Circuit Breaker, 600Y / 347 VAC
€997.42 /unitate