Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDA260701 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HWB

SQUARE D BDA260701 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC la 480V

În stoc
Element: CE6HWB Model: BDA260701

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,085.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi70
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.449
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BDA260701 ideal pentru prevenirea deteriorării echipamentelor electrice din cauza supraîncărcărilor de curent sau scurtcircuitelor
    • Dispune de un declanșator termomagnetic care oferă funcții de limitare a curentului instantaneu și pe termen lung
    • Echipat cu terminale cu urechi pentru a găzdui fire (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 14 și 2/0 AWG
    • Plug-ul unic în stil I-Line cu urechi laterale de sarcină asigură o instalare și reparații ușoare
    • Respectă standardele UL, CSA și IEC

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA260701 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC la 480V
€1,085.42 /unitate