Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDA34110Y Molded Case Circuit Breaker, 110A, 3P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HVY

SQUARE D BDA34110Y Întrerupător cu carcasă turnată, 110A, 3P, I-Line, 18kAIC @ 480V

În stoc
Element: CE6HVY Model: BDA34110Y
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
€2,160.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi110
Tip cadruBDA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)20.57
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BDA34110Y proiectat pentru a oferi protecție la scurtcircuit și suprasarcină mașinilor industriale și circuitelor electrice
    • Declanșarea magnetică termică fixă ​​oferă atât protecție de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Montajul plug-in unic în stil I-Line permite instalarea și întreținerea ușoară, potrivite pentru aplicații de bare
    • Suporturile laterale de încărcare pot găzdui sârmă de aluminiu / cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 2/0 AWG
    • Respectă standardele UL, IEC, CE, CCC, NMX și NEMA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA34110Y Întrerupător cu carcasă turnată, 110A, 3P, I-Line, 18kAIC @ 480V
€2,160.77 /unitate