Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDA36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, număr de poli 3, seria Bda | CE6JUB 482C80

SQUARE D BDA36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, număr de poli 3, seria Bda

În stoc
Element: CE6JUB Model: BDA36090Crucea Ref: 482C80
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
€1,480.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC525V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi90A
Tip întrerupătorStandard
Adâncime3.5 "
Marimea ramei125A
Tip cadruBDA
Înălţime5.39 "
Max. Evaluare AIR25kA la 277/408V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Min. Dimensiunea firului14AWG
Stil de montareI-Line
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Tip de călătorieMagnetic termic
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC
Lăţime3.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9035
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Square D BDA36090 PowerPact B Seria întrerupător proiectat pentru panouri, tablouri de distribuție și aplicații de bare colectoare, protejând împotriva supratensiunilor severe de curent
    • Unitatea de declanșare neinterschimbabilă, termomagnetică, permite funcții de declanșare de lungă durată și instantanee pentru protecție la supracurent
    • Dispune de o construcție unică I-line pentru o instalare ușoară cu plug-in cu panouri și tablouri de distribuție Square D
    • Tipul de carcasă turnată oferă protecție maximă componentelor sensibile într-o dimensiune compactă
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, număr de poli 3, seria Bda
€1,480.63 /unitate