SQUARE D BDL26015 Molded Case Circuit Breaker, 15A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6GZP 482C99

SQUARE D BDL26015 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, număr de poli 2, seria Bdl

Element: CE6GZP Model: BDL26015Crucea Ref: 482C99
€891.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC525V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi15A
Tip întrerupătorStandard
Adâncime3.15 "
Marimea ramei125A
Tip cadruBdl
Înălţime5.39 "
Max. Evaluare AIR25kA la 277/408V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului2 AWG, 3 AWG
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Min. Dimensiunea firului14 AWG, 6 AWG
Stil de montareMontare unitate
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareEverlink Lug Ambele Capete
Tip de călătorieMagnetic termic
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC
Lăţime2.13 "

Informații de expediere:

Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BDL26015 conceput pentru a oferi protecție sistemelor de distribuție de joasă tensiune împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Unitate de declanșare termomagnetică pentru evitarea declanșării la suprasarcini ușoare, în timp ce răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere
    • Suportă 6 - 2 AWG cu fire fine și 14 - 3 AWG rigide din aluminiu sau fire de cupru
    • Marcat CE, certificat CSA, listat UL și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D BDL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, 3 poli | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€961.86
RFQ
SQUARE D BDL36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
RFQ
SQUARE D BDL36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDL26015 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, număr de poli 2, seria Bdl
€891.29 /unitate