Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 25kAIC la 480V, 80A, 3 poli | CE6HYC

SQUARE D BJL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 25 kAIC la 480 V, 80 A, 3 poli

În stoc
Element: CE6HYC Model: BJL36080
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
€2,542.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruBjl
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3995
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.31
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D BJL36015 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 25 kAIC, 3 poli, trifazat | CE3GUD BJL3601515€1,997.30
SQUARE D BJL36100 Disjunctor PowerPact B, 100 A, 3 poli, magnetic termic | CE6GUE BJL36100100€2,542.85
SQUARE D BJL36090 Disjunctor PowerPact B, 90 A, 3 poli, magnetic termic | CE6GUF BJL3609090€2,950.71
SQUARE D BJL36060 Întrerupător PowerPact B, 690 VAC, 3 poli, 65 kAIC la 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,997.30
SQUARE D BJL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6HYD BJL3607070€2,542.85
SQUARE D BJL36040 Întrerupător PowerPact B, 40A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6HYE BJL3604040€1,997.30
SQUARE D BJL36030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL3603030€1,997.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 25 kAIC la 480 V, 80 A, 3 poli
€2,542.85 /unitate