Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJL36100 Disjunctor PowerPact B, 100 A, 3 poli, magnetic termic | CE6GUE

SQUARE D BJL36100 PowerPact B întrerupător, 100 A, 3 poli, magnetic termic

În stoc
Articol: CE6GUE Model: BJL36100
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
€2,376.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruBjl
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3995
Înălțimea navei (cm)7.9
Lungimea navei (cm)25.7
Lățimea navei (cm)16.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată Square D BJL36100 proiectat pentru a proteja echipamentele electronice de condițiile de scurtcircuit și suprasarcină
    • Declanșarea magnetică termică neinterschimbabilă oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și funcții instantanee, potrivite pentru aplicații de alimentare inversă
    • Unitate cu 3 poli cu conexiuni patentate EverLink cu urechi atât la capete de linie, cât și la capete de sarcină pentru service și reparații ușoare
    • Vine echipat cu contacte rotative dual-break care reduc cantitatea de curent de vârf în timpul unui defect de scurtcircuit

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D BJL36015 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 25 kAIC, 3 poli, trifazat | CE3GUD BJL3601515€1,525.01
RFQ
SQUARE D BJL36090 Disjunctor PowerPact B, 90 A, 3 poli, magnetic termic | CE6GUF BJL3609090€1,963.84
RFQ
SQUARE D BJL36060 Întrerupător PowerPact B, 690 VAC, 3 poli, 65 kAIC la 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,525.01
RFQ
SQUARE D BJL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 25kAIC la 480V, 80A, 3 poli | CE6HYC BJL3608080€1,963.84
RFQ
SQUARE D BJL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6HYD BJL3607070€1,963.84
RFQ
SQUARE D BJL36040 Întrerupător PowerPact B, 40A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6HYE BJL3604040€1,525.01
RFQ
SQUARE D BJL36030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL3603030€1,525.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJL36100 PowerPact B întrerupător, 100 A, 3 poli, magnetic termic
€2,376.25 /unitate