Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJL36090 Disjunctor PowerPact B, 90 A, 3 poli, magnetic termic | CE6GUF

SQUARE D BJL36090 PowerPact B întrerupător, 90 A, 3 poli, magnetic termic

În stoc
Element: CE6GUF Model: BJL36090
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
€2,950.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi90
Tip cadruBjl
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.314
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată Square D BJL36090 pentru a proteja echipamentele electronice de condițiile de scurtcircuit și suprasarcină
    • Dispune de o deplasare neinterschimbabilă, magnetică termică, care oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee pentru aplicații de alimentare inversă
    • Unitate cu 3 poli cu montare pe șină DIN încorporată și conexiuni patentate EverLink cu urechi la ambele capete de linie și de sarcină
    • Vine echipat cu contacte rotative cu întrerupere dublă, reducând la minimum cantitatea de curent de vârf în timpul unei defecțiuni de scurtcircuit

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D BJL36015 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 25 kAIC, 3 poli, trifazat | CE3GUD BJL3601515€1,997.30
SQUARE D BJL36100 Disjunctor PowerPact B, 100 A, 3 poli, magnetic termic | CE6GUE BJL36100100€2,542.85
SQUARE D BJL36060 Întrerupător PowerPact B, 690 VAC, 3 poli, 65 kAIC la 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,997.30
SQUARE D BJL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 25kAIC la 480V, 80A, 3 poli | CE6HYC BJL3608080€2,542.85
SQUARE D BJL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6HYD BJL3607070€2,542.85
SQUARE D BJL36040 Întrerupător PowerPact B, 40A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6HYE BJL3604040€1,997.30
SQUARE D BJL36030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF BJL3603030€1,997.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJL36090 PowerPact B întrerupător, 90 A, 3 poli, magnetic termic
€2,950.71 /unitate