SQUARE D D225NR Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDF 2JYF1

SQUARE D D225NR Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC

În stoc
Articol: AH2PDF Model: D225NRCrucea Ref: 2JYF1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,328.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC400
Formular de contact2PST
Adâncime10.1 "
TaxăGeneral
Înălţime30.6 "
IP Rating-ul14
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Voltaj240 VAC / DC
Lăţime22.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.907
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)58.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Set siguranțe (clasa R): producător Nr. DRK40
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulTip de incintă NEMALăţimePreț
SQUARE D D225N Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "€2,886.73
SQUARE D D226NR Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PEM 2JYJ5 D226NR6008.9 "49.1 "143R25.1 "€10,185.86
SQUARE D D226N Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "€7,074.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D D225NR Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC
€3,328.44 /unitate