SQUARE D D226N Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PFR 2JYN5

SQUARE D D226N Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC

În stoc
Articol: AH2PFR Model: D226NCrucea Ref: 2JYN5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,074.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC600
Formular de contact2PST
Adâncime8.9 "
TaxăGeneral
Înălţime49.1 "
IP Rating-ul20
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA1
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Voltaj240 VAC / DC
Lăţime24.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)66.04

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Set siguranțe (clasa R): producător Nr. DRK600
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulTip de incintă NEMALăţimePreț
SQUARE D D225N Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "€2,886.73
SQUARE D D225NR Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDF 2JYF1 D225NR40010.1 "30.6 "143R22.2 "€3,328.44
SQUARE D D226NR Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PEM 2JYJ5 D226NR6008.9 "49.1 "143R25.1 "€10,185.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D D226N Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC
€7,074.18 /unitate