SQUARE D D226NR Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PEM 2JYJ5

SQUARE D D226NR Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC

În stoc
Articol: AH2PEM Model: D226NRCrucea Ref: 2JYJ5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,185.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC600
Formular de contact2PST
Adâncime8.9 "
TaxăGeneral
Înălţime49.1 "
HP75 CP @ 240VAC, 200 CP @ 240VAC, 50 CP @ 250VDC
IP Rating-ul14
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Voltaj240 VAC / DC
Lăţime25.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)30.51
Lungimea navei (cm)130.3
Lățimea navei (cm)65.99

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Set siguranțe (clasa R): producător Nr. DRK600
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulTip de incintă NEMALăţimePreț
SQUARE D D225N Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "€2,886.73
SQUARE D D225NR Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDF 2JYF1 D225NR40010.1 "30.6 "143R22.2 "€3,328.44
SQUARE D D226N Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "€7,074.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D D226NR Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC
€10,185.86 /unitate