SQUARE D DT321RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 30 Amperi AC | AH2PBJ 2JXW1

SQUARE D DT321RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 30 Amperi AC

În stoc
Articol: AH2PBJ Model: DT321RBCrucea Ref: 2JXW1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,680.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC30
Formular de contact3PDT
Adâncime6.6 "
TaxăGreu
Înălţime38 "
HP10 HP @ 240 VCA
IP Rating-ul14
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli3
Număr de fire3
Fază3
Voltaj240 VAC
Lăţime11.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.431
Înălțimea navei (cm)103.63
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)26.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Set siguranțe (clasa R): producător Nr. RFK03
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D H221N Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 30 Amperi AC | AG9GAJ 1H328 H221N1302PST2317.5 "4.9 "€199.46
SQUARE D H321NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9GAK 1H337 H321NRB3R303PST3437.5 "4.9 "€443.90
SQUARE D H325N Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 400 Amperi AC | AH2NMV 2CP94 H325N14003PST34327.6 "10.2 "€4,052.37
SQUARE D DT323 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 100 Amperi AC | AH2NXU 2JWC7 DT32311003PDT33311.1 "6.8 "€4,830.78
SQUARE D DT323RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 100 Amperi AC | AH2NXV 2JWC9 DT323RB3R1003PDT3338.1 "6.6 "€6,173.55
SQUARE D H324AWK Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 200 Amperi AC | AH2NZN 2JXC4 H324AWK3R, 122003PST33319.5 "9.2 "€4,458.61
SQUARE D DT321 Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 30 Amperi AC | AH2PBH 2JXV8 DT3211303PDT33311.5 "6.8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D DT321RB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PDT 30 Amperi AC
€3,680.03 /unitate