SQUARE D DTU224NRB Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PDT 200 Amperi AC | AH2PHT 2JYV9

SQUARE D DTU224NRB Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PDT 200 Amperi AC

În stoc
Element: AH2PHT Model: DTU224NRBCrucea Ref: 2JYV9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,609.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC200
Formular de contact2PDT
Adâncime10.6 "
TaxăGreu
Înălţime32.5 "
HP15 HP @ 240 VCA
IP Rating-ul14
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Voltaj240 VAC / DC
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)86
Lățimea navei (cm)59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACAdâncimeÎnălţimeHPIP Rating-ulTip de incintă NEMANumăr de firePreț
SQUARE D DTU222 Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PDT 60 Amperi AC | AG9GFE 1MN30 DTU22212 "607"3"10 HP @ 240 VCA2012€1,626.71
SQUARE D DTU223 Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PDT 100 Amperi AC | AG9GFF 1MN31 DTU22312 "1007"3"15 HP @ 240 VCA2012€2,060.46
SQUARE D DTU223RB Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PDT 100 Amperi AC | AG9GFN 1MN40 DTU223RB12 "1007"30.5 "15 HP @ 240 VCA143R2€2,071.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D DTU224NRB Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PDT 200 Amperi AC
€4,609.87 /unitate