Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EJB14030 Disjunctor cu șuruburi Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC

SQUARE D EJB14030 Întrerupător cu șuruburi Ejb 30 Amp 277 Vca 1p 65kaic@480v

În stoc
Post: AG8NDC Model: EJB14030
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
€256.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi30A
Tip cadruEJB
Număr de poli1
Voltaj277V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)4.6
Lungimea navei (cm)26.39
Lățimea navei (cm)15.49

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D EJB14015 Întrerupător cu șuruburi Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€256.54
SQUARE D EJB14020 Disjunctor cu șuruburi Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€256.54
SQUARE D EJB14025 Disjunctor cu șuruburi Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€272.47
SQUARE D EJB14035 Disjunctor cu șuruburi Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 Întrerupător cu șuruburi, EJB, 50 A, 277 VCA, 1P, 65 kAIC@480 V | AG8NDE EJB1405050A1277V€272.47
SQUARE D EJB14060 Disjunctor cu șuruburi Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€272.47
SQUARE D EJB14070 Întrerupător cu bolt, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC la 480 V | AG8NDG EJB1407070A1277V€383.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EJB14030 Întrerupător cu șuruburi Ejb 30 Amp 277 Vca 1p 65kaic@480v
€256.54 /unitate