Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EJB14050 Întrerupător cu șuruburi, EJB, 50 A, 277 VCA, 1P, 65 kAIC@480 V | AG8NDE

SQUARE D EJB14050 Întrerupător cu bolt, EJB, 50 A, 277 VCA, 1P, 65 kAIC la 480 V

În stoc
Articol: AG8NDE Model: EJB14050

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€272.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi50A
Tip cadruEJB
Număr de poli1
Voltaj277V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5853
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)15.49

Detalii produs:

    • Square D EJB14050 este un întrerupător de circuit turnat cu șuruburi, conceput pentru a fi utilizat cu tablouri de distribuție, centre de control al motoarelor și panouri pentru a le proteja de suprasarcini sau scurtcircuite.
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee și o capacitate de întrerupere foarte mare de 65 kA la 480 V.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D EJB14015 Întrerupător cu șuruburi Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€256.54
SQUARE D EJB14020 Disjunctor cu șuruburi Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€256.54
SQUARE D EJB14025 Disjunctor cu șuruburi Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€272.47
SQUARE D EJB14030 Disjunctor cu șuruburi Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€256.54
SQUARE D EJB14035 Disjunctor cu șuruburi Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14060 Disjunctor cu șuruburi Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€272.47
SQUARE D EJB14070 Întrerupător cu bolt, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC la 480 V | AG8NDG EJB1407070A1277V€383.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EJB14050 Întrerupător cu bolt, EJB, 50 A, 277 VCA, 1P, 65 kAIC la 480 V
€272.47 /unitate