Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 15F203 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7500 Psi | AA6ZAM

WESTWARD 15F203 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7500 Psi

În stoc
Element: AA6ZAM Model: 15F203
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
€171.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Lungimea furtunului18 "
Max. Presiunea de funcționare7500 psi
Tip de extensie a duzeiFurtun flexibil
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire40
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Culoarea tubuluiSe limpede cu capetele tubului argintiu
Materialul tubuluiPolicarbonat (Lexan 103R)
Volumul per accident vascular cerebral0.68g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Cursa variabilă/Cursa completă (Cursa variabilă)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMax. Presiunea de funcționareMaterialul tubuluiPreț
WESTWARD 15F212 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7000 Psi | AA6ZAX 15F21212 "7000 psiOţel€86.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 15F203 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7500 Psi
€171.01 /unitate