Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 15F212 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7000 Psi | AA6ZAX

WESTWARD 15F212 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7000 Psi

În stoc
Element: AA6ZAX Model: 15F212
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
€86.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Lungimea furtunului12 "
Max. Presiunea de funcționare7000 psi
Tip de extensie a duzeiFurtun flexibil
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire32
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Culoarea tubuluiNegru
Materialul tubuluiOţel
Volumul per accident vascular cerebralPână la 0.9g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8205595560
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Cursa variabilă/Cursa completă (Cursa variabilă)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMax. Presiunea de funcționareMaterialul tubuluiPreț
WESTWARD 15F203 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7500 Psi | AA6ZAM 15F20318 "7500 psiPolicarbonat (Lexan 103R)€171.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 15F212 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7000 Psi
€86.18 /unitate