Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EJB34100 Bolt-on Circuit Breaker, E-Frame, 3P, Thermal Magnetic Trip | CE6GUZ

SQUARE D EJB34100 Bolt-on Circuit Breaker, E-Frame, 3P, Thermal Magnetic Trip

În stoc
Element: CE6GUZ Model: EJB34100
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
€1,509.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi100
Tip cadruEJB
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.647
Înălțimea navei (cm)11.91
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D EHB34020AS circuit breaker in 3-pole configuration with extra high interrupting capacity to provide overcurrent protection by limiting current flow
    • Montare cu șuruburi pentru instalare rapidă și ușoară
    • Uses thermal magnetic trip unit offering long time and instantaneous current limiting protection
    • Breaking capacity: 65 kA at 277 V, 100 kA at 240 V

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D EJB14015 Întrerupător cu șuruburi Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€237.74
SQUARE D EJB14020 Disjunctor cu șuruburi Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€237.74
SQUARE D EJB14025 Disjunctor cu șuruburi Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14030 Disjunctor cu șuruburi Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€237.74
SQUARE D EJB14035 Disjunctor cu șuruburi Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V€256.97
SQUARE D EJB14050 Întrerupător cu șuruburi, EJB, 50 A, 277 VCA, 1P, 65 kAIC@480 V | AG8NDE EJB1405050A1277V€242.82
SQUARE D EJB14060 Disjunctor cu șuruburi Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€256.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EJB34100 Bolt-on Circuit Breaker, E-Frame, 3P, Thermal Magnetic Trip
€1,509.26 /unitate