Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EK3061 Kit de blocare 240/600VAC/250/600VDC 60A | AG9GAF 1H322

SQUARE D EK3061 Kit de blocare 240/600VAC/250/600VDC 60A

În stoc
Post: AG9GAF Model: EK3061Crucea Ref: 1H322
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
€408.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de interblocare
Max. Voltaj600 VAC / DC
Voltaj240 / 600VAC / 250 / 600VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2041
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune întrerupător de deconectare: 60A
    • Caracteristici speciale: SPDT, 1NO/1NC

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. VoltajVoltajPreț
SQUARE D EK10201 Kit de blocare 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAD 1H318 EK10201Kit de interblocare600 VAC / DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€654.45
SQUARE D EK3001 Kit de blocare 240/600VAC/250/600VDC 30A | AG9GAE 1H320 EK3001Kit de interblocare600 VAC / DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€459.21
SQUARE D 9999R45 Contactor auxiliar | AG9GEW 1H706 9999R45Contact auxiliar--€227.21
SQUARE D APJ6485 Plug-Interlock 600vac | AH2NMH 2CP39 APJ6485Fișă de blocare600 VAC-€1,945.52
SQUARE D EIK40601 Interblocare 1NO/1NC Pentru Seria E1-E4 | AH2NWH 2GND4 EIK40601Blocare electrică600 VAC-€901.20
SQUARE D 9421LT1 Kit de operare | AJ2HMD 5B041 9421LT1Set de operare--€524.09
SQUARE D 9421LR1 Kit de operare | AJ2HME 5B044 9421LR1Set de operare600 VAC-€524.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EK3061 Kit de blocare 240/600VAC/250/600VDC 60A
€408.10 /unitate