Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D FAL22060 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 2P, 1 fază | CE6JFG

SQUARE D FAL22060 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 2P, 1 fază

În stoc
Element: CE6JFG Model: FAL22060
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
€637.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruFAL
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)11.4
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FAL22060 Întrerupător de tip FAL potrivit pentru prevenirea deteriorării echipamentelor cauzate de scurtcircuite și suprasarcini de curent
    • Declanșarea magnetică termică reacționează instantaneu împotriva supratensiunilor severe de putere, dar evită declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FAL12050 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 50A, 1P, fază ABC | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 Întrerupător PowerPact B, 1 P, 60 A, 240 V AC, montare I-Line | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Întrerupător, 1P, magnetic termic, 277 V, cadru F, urechi | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 Întrerupător PowerPact B, 50A, Conexiune de fază ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Întrerupător dublu poli, 50A, stil I-Line, declanșare fixă ​​| CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Întrerupător, 80A, 600 V, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B întrerupător, 100A, 600V, montare în stil I-Line | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FAL22060 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 2P, 1 fază
€637.10 /unitate