SQUARE D FAL34020-1212 Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 3P, 18kAIC la 480V | CE6JGH

SQUARE D FAL34020-1212 Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 3P, 18kAIC la 480V

Element: CE6JGH Model: FAL34020-1212
€1,100.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruFAL
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FAL34020-1212 întrerupător de circuit de alimentare potrivit pentru panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor
    • Dispune de declanșare magnetică termică pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Terminale de linie și de sarcină pentru eliminarea conexiunilor libere
    • Ideal pentru a găzdui cabluri de cupru de 14 - 4 AWG și aluminiu de 12 - 4 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FAL12050 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 50A, 1P, fază ABC | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 Întrerupător PowerPact B, 1 P, 60 A, 240 V AC, montare I-Line | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Întrerupător, 1P, magnetic termic, 277 V, cadru F, urechi | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 Întrerupător PowerPact B, 50A, Conexiune de fază ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Întrerupător dublu poli, 50A, stil I-Line, declanșare fixă ​​| CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Întrerupător, 80A, 600 V, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B întrerupător, 100A, 600V, montare în stil I-Line | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FAL34020-1212 Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 3P, 18kAIC la 480V
€1,100.75 /unitate