Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D FAP36015 Întrerupător magnetic termic, 3P, 15A, montare I-Line | CE6JTY

SQUARE D FAP36015 Întrerupător magnetic termic, 3P, 15A, montare I-Line

În stoc
Element: CE6JTY Model: FAP36015
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
€887.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruFAP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)12.4
Lungimea navei (cm)19.1
Lățimea navei (cm)14.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupătorul Square D FAP36015 oferă protecție prin întreruperea alimentării electrice atunci când este expus la condiții de scurtcircuit și suprasarcină
    • Declanșarea magnetică termică oferă atât funcții de lungă durată, cât și funcții instantanee în timpul curentului de pornire sever
    • Designul de montare al unității și urechile laterale de sarcină asigură ușurință în instalare și întreținere
    • Rezistă la temperaturi de până la 40 de grade C fără supraîncălzire și anulează fluctuațiile ușoare până la valoarea predeterminată
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D FAP36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 V, 50 A, linie terminală | CE6GWQ FAP3605050-
RFQ
SQUARE D FAP36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 V, 60 A, 3 poli, montare pe unitate | CE6GWR FAP3606060-
RFQ
SQUARE D FAP36100 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 V, 100 A, termomagnetic | CE6GWT FAP36100100-
RFQ
SQUARE D FAP36030 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC la 480V, 30A, 3 poli | CE6JHA FAP3603030€887.56
SQUARE D FAP36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 3 faze, 600 VAC | CE6JHB FAP3608080€1,100.75
SQUARE D FAP36020 Întrerupător seria FAP, 20A, declanșare magnetică termică, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
RFQ
SQUARE D FAP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, 600V, 18kAIC, fază ABC | CE6JUA FAP3602525€960.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FAP36015 Întrerupător magnetic termic, 3P, 15A, montare I-Line
€887.56 /unitate