Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D FAP36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 3 faze, 600 VAC | CE6JHB

SQUARE D FAP36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 3 faze, 600 VAC

În stoc
Element: CE6JHB Model: FAP36080
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
€1,100.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruFAP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FAP36080 Seria FAP întrerupător proiectat pentru protejarea circuitelor electrice, aparatelor și mașinilor împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Dispune de o declanșare magnetică termică care oferă funcții de limitare a curentului instantanee și întârziate
    • Echipat cu terminale mecanice pe partea de sarcină pentru a găzdui fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 1 AWG și, respectiv, 12 și 1 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D FAP36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 V, 50 A, linie terminală | CE6GWQ FAP3605050-
RFQ
SQUARE D FAP36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 V, 60 A, 3 poli, montare pe unitate | CE6GWR FAP3606060-
RFQ
SQUARE D FAP36100 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 V, 100 A, termomagnetic | CE6GWT FAP36100100-
RFQ
SQUARE D FAP36030 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC la 480V, 30A, 3 poli | CE6JHA FAP3603030€887.56
SQUARE D FAP36015 Întrerupător magnetic termic, 3P, 15A, montare I-Line | CE6JTY FAP3601515€887.56
SQUARE D FAP36020 Întrerupător seria FAP, 20A, declanșare magnetică termică, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
RFQ
SQUARE D FAP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, 600V, 18kAIC, fază ABC | CE6JUA FAP3602525€960.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FAP36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 3 faze, 600 VAC
€1,100.75 /unitate