SQUARE D FHP36035 Molded Case Circuit Breaker, 25kAIC at 480V, 600VAC | CE6JJV

SQUARE D FHP36035 Întrerupător cu carcasă turnată, 25kAIC la 480V, 600VAC

Articol: CE6JJV Model: FHP36035
€1,476.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi35
Tip cadruF CP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D FHP36035, cu configurație cu 3 poli, pentru a oferi protecție la supracurent prin limitarea fluxului de curent
    • Mecanism de declanșare termic-magnetic pentru a oferi atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee, cu o capacitate mare de întrerupere
    • Capacitate maximă de întrerupere: 65kA la 240VAC, 10kA la 250VDC, 25kA la 480VAC
    • Terminal de sarcină cu urechi cu linie de conexiune cu șuruburi pentru a găzdui fire de dimensiuni de 14 - 1/0 AWG (cupru) și 12 - 1/0 AWG (aluminiu)
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FHL26015 Întrerupător cu alimentare 15 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V€959.05
SQUARE D FHL26020 Întrerupător cu alimentare 20 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V€959.05
SQUARE D FHL26030 Întrerupător cu alimentare 30 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V€959.05
SQUARE D FHL26040 Întrerupător cu alimentare 40 Amp 600 vac 2p 25kaic@480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
RFQ
SQUARE D FHL26050 Întrerupător cu alimentare 50 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
RFQ
SQUARE D FHL26060 Întrerupător cu alimentare 60 Amp 600 vac 2p 25kaic@480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V€959.05
SQUARE D FHL26070 Întrerupător cu alimentare 70 Amp 600 vac 2p 25kaic@480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FHP36035 Întrerupător cu carcasă turnată, 25kAIC la 480V, 600VAC
€1,476.22 /unitate