SQUARE D H226AWK Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PEX 2JYK5

SQUARE D H226AWK Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC

În stoc
Articol: AH2PEX Model: H226AWKCrucea Ref: 2JYK5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,398.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC600
Formular de contact2PST
Adâncime10.1 "
TaxăGreu
Înălţime46.2 "
HP75 CP @ 240VAC, 200 CP @ 240VAC, 50 CP @ 250VDC
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA3R, 12
Număr de poli2
Număr de fire2
Fază1
Voltaj240 VAC / DC
Lăţime26.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)130.81
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Set siguranțe (clasa R): producător Nr. HRK4060
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de fireLăţimeAdâncimeÎnălţimeHPPreț
SQUARE D DT223 Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PDT 100 Amperi AC | AH2NXR 2JWC3 DT22311002PDT211.1 "6.8 "38 "15 HP @ 240 VCA€4,136.02
SQUARE D DT223RB Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PDT 100 Amperi AC | AH2NXT 2JWC5 DT223RB3R1002PDT28.1 "6.6 "38 "15 HP @ 240 VCA€4,396.20
SQUARE D H221NEI Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 30 Amperi AC | AH2PCF 2JYA5 H221NEI1302PST38.9 "6"17.3 "3 HP @ 240 VCA€947.28
SQUARE D H225 Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDL 2JYF6 H22514002PST227.6 "13.1 "50.2 "50 CP @ 250 VDC€3,666.95
SQUARE D H225AWK Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDM 2JYF7 H225AWK3R, 124002PST226.2 "10.1 "46.2 "50 CP @ 250 VDC€8,168.56
SQUARE D H225DS Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDN 2JYF8 H225DS4, 4X, 54002PST222 "11 "32 "50 CP @ 250 VDC€27,285.46
SQUARE D H225R Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDR 2JYG2 H225R3R4002PST222 "11 "32 "50 CP @ 250 VDC€5,225.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D H226AWK Întrerupător de siguranță 240VAC/DC 2PST 600 Amperi AC
€18,398.38 /unitate