SQUARE D H365NDS Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 400 Amperi AC | AH2PEA 2JYH1

SQUARE D H365NDS Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 400 Amperi AC

În stoc
Articol: AH2PEA Model: H365NDSCrucea Ref: 2JYH1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29,454.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC400
Formular de contact3PST
Adâncime11 "
TaxăGreu
Înălţime32 "
HP250 HP @ 600 VCA
IP Rating-ulNu a fost votat
Material304 oțel inoxidabil
Tip de incintă NEMA3, 3R, 4, 4X, 12
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
Voltaj600 VAC
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)129.49
Lungimea navei (cm)33.3
Lățimea navei (cm)67.79
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Set siguranțe (clasa R): producător Nr. HRK4060
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de fireLăţimeAdâncimeÎnălţimeHPPreț
SQUARE D H361 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9GAL 1H344 H3611303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VCA€484.39
SQUARE D H361AWK Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R, 12303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VCA-
RFQ
SQUARE D H361DS Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303PST38.7 "5.1 "14.9 "15 HP @ 600 VCA€2,560.21
SQUARE D H361N Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9GAP 1H347 H361N1303PST47.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VCA€514.79
SQUARE D H362 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GAR 1H350 H3621603PST310.5 "6.4 "17.4 "30 HP @ 600 VCA€720.70
SQUARE D H362AWK Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R, 12603PST310.5 "7"16.5 "30 HP @ 600 VCA€1,665.19
SQUARE D H362DS Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603PST310.8 "7"16.9 "30 HP @ 600 VCA€2,971.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D H365NDS Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 400 Amperi AC
€29,454.17 /unitate