Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 V, fază AC, 14 kAIC | CE6JLC

SQUARE D HDA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 V, fază AC, 14 kAIC

În stoc
Element: CE6JLC Model: HDA260602
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
€1,449.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruExtensie HDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)21.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDA260602 PowerPact Series întrerupător proiectat pentru limitarea curenților de trecere pentru a oferi protecție componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Unitate de declanșare magnetică termică calibrată la 40 de grade C și etanșată pentru a rezista la condiții defectuoase și pentru a oferi protecție instantanee la limita de curent
    • Găzduiește cabluri din aluminiu sau cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 3/0 AWG, ideal pentru conexiunea de fază A și B
    • Dispune de instalație de montare I-Line și conexiune la sarcină pentru ușurință de instalare și cablare sigură în spații mici
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HDA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 V, fază AC, 14 kAIC
€1,449.88 /unitate