Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact H, 70A, 600VAC, 2 poli | CE6JLF

SQUARE D HDA260704 PowerPact H întrerupător de circuit cu carcasă turnată, 70A, 600VAC, 2 poli

În stoc
Articol: CE6JLF Model: HDA260704
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
€1,738.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi70
Tip cadruExtensie HDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDA260704 PowerPact H întrerupător de circuit cu carcasă turnată pentru a oferi protecție la supracurent și comutare sigură pentru sistemele AC și DC
    • Întrerupător din seria HDA cu design monofazat, cu 2 poli, evaluat 70A la 600VAC
    • Dispune de declanșare neinterschimbabilă, termomagnetică, atât pentru protecție pe termen lung, cât și pentru limitarea curentului instantaneu
    • Echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină și montare plug-in I-Line pentru găzduirea de fire de dimensiuni de la 14 la 3/0 AWG și, respectiv, montare ușoară pe panou
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HDA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDA260704 PowerPact H întrerupător de circuit cu carcasă turnată, 70A, 600VAC, 2 poli
€1,738.71 /unitate