Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDA260904 Întrerupător seria HDA, 90A, dublă fază, 2 poli | CE6JKX

SQUARE D HDA260904 Întrerupător seria HDA, 90 A, dublă fază, 2 poli

În stoc
Element: CE6JKX Model: HDA260904

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,738.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi90
Tip cadruExtensie HDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDA260904 întrerupător de circuit conceput pentru întreruperea fluxului excesiv de curent pentru protecția dispozitivelor electrice
    • Declanșare magnetică termică fixă ​​care oferă răspuns rapid (atunci când este expus la curenți defectuos) și întârziere lungă pentru protecție maximă
    • Dispune de montare I-Line și conexiune la sarcină pentru ușurință de instalare și cablare sigură în spații mici
    • Configurația dublă (B și C) fază oferă o capacitate standard de întrerupere de 14 kA la 600 VAC
    • Listat UL, certificat CSA și clasificat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HDA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDA260904 Întrerupător seria HDA, 90 A, dublă fază, 2 poli
€1,738.71 /unitate