SQUARE D HDL36125AA Întrerupător cu carcasă turnată, 125A, 18kAIC la 480V, 3 faze | CE6JLU

SQUARE D HDL36125AA Întrerupător cu carcasă turnată, 125 A, 18 kAIC la 480 V, trifazic

Element: CE6JLU Model: HDL36125AA

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi125
Tip cadruHDL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDL36125AA întrerupător de circuit de alimentare proiectat pentru limitarea curenților de trecere pentru a proteja componentele din aval în aplicațiile de distribuție a energiei
    • Declanșare magnetică termică neinterschimbabilă, cu funcții de declanșare de lungă durată și instantanee pentru a reacționa la scurtcircuite severe, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Dispune de terminale cu urechi de linie și de sarcină pentru cablare fără probleme și montare a unității pentru o instalare ușoară
    • Ideal pentru instalarea cablurilor din aluminiu și cupru de 14 - 3 AWG și potrivit pentru operațiuni de alimentare inversă
    • Marcat CE și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HDL36060 Întrerupător 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€1,038.16
SQUARE D HDL26020 Întrerupător 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26025 Întrerupător 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,484.45
SQUARE D HDL26030 Întrerupător 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26040 Întrerupător, 40Amp, 2 Poli, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26050 Întrerupător 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26060 Întrerupător 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€960.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDL36125AA Întrerupător cu carcasă turnată, 125 A, 18 kAIC la 480 V, trifazic