SQUARE D HJA260155 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, C & A Phase, 25kAIC | CE6JMU

SQUARE D HJA260155 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, fază C și A, 25 kAIC

Element: CE6JMU Model: HJA260155

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruHJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HJA260155 din seria PowerPact, proiectat pentru limitarea curenților de trecere și pentru asigurarea protecției componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Se potrivește cu dimensiuni de sârmă de aluminiu sau cupru cuprinse între 14 și 3/0 AWG; ideal pentru conexiuni de fază C & A
    • Unitate de declanșare magnetică termică, calibrată la 40 de grade C, pentru a rezista la condiții defectuoase și pentru a oferi protecție instantanee la limitarea curentului în timpul supratensiunii severe.
    • Dispune de instalație de montare I-Line și conexiune cu urechi pe partea de sarcină pentru o instalare ușoară și cablare sigură în spații mici
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJA260155 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, fază C și A, 25 kAIC