Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HJA260404 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, fază B și C, 25 kAIC | CE6JMW

SQUARE D HJA260404 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, fază B și C, 25 kAIC

În stoc
Element: CE6JMW Model: HJA260404
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
€1,762.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruHJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HJA260404 care asigură protecție electrică tablourilor, tablourilor de distribuție, mufelor căilor de transport și panourilor de comandă împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică calibrată și sigilată pentru a rezista la fluctuațiile temporare neplăcute, precum și pentru a oferi acțiune instantanee atunci când este expus la supratensiuni severe de putere
    • Oferă capacități de întrerupere de 25kA la 600VAC, 65kA la 480VAC și 100kA la 240VAC
    • Adăpostește cabluri din aluminiu sau cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 3/0 AWG; ideal pentru conexiuni de fază B & C
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJA260404 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, fază B și C, 25 kAIC
€1,762.43 /unitate