Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HJA36100U44X Disjunctor de cadru HJA, 100A, 3P, declanșare Micrologic 6.2A | CE6JMG

SQUARE D HJA36100U44X Întrerupător de cadru HJA, 100A, 3P, declanșare Micrologic 6.2A

În stoc
Articol: CE6JMG Model: HJA36100U44X

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4,440.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruHJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HJA36100U44X conceput pentru a proteja sistemele electrice de scurtcircuitare sau supraîncărcare
    • Echipat cu o unitate de declanșare Micrologic 6.2A neinterschimbabilă, care oferă funcții de declanșare pe timp lung, de scurtă durată, instantanee și de defecțiune la pământ
    • Vine echipat cu plug-in stil I-Line pentru o instalare ușoară
    • Suportă firele de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 3 AWG
    • Certificat UL, CSA, IEC, CE și CCC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJA36100U44X Întrerupător de cadru HJA, 100A, 3P, declanșare Micrologic 6.2A
€4,440.39 /unitate