Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HOM225 Întrerupător cu priză, 25 A, 2-P, 10kA@240V | AG7CTJ 5B684

SQUARE D HOM225 întrerupător cu priză, 25 A, 2-P, 10kA@240V

În stoc
Post: AG7CTJ Model: HOM225Crucea Ref: 5B684
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
€36.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi25
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.98 "
Lungime3.13 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Square D HOM225 este un întrerupător miniatural certificat UL, special conceput pentru a fi utilizat cu centrele de sarcină Homeline.
    • Este un întrerupător cu 2 poli clasificat HACR, care funcționează la 25 A și 120/240 VAC și are un curent de scurtcircuit de 10 kA.
    • Acest întrerupător Square D are un stil de montare cu priză și dispune de terminale cu șurub pentru două cabluri care pot găzdui fire de cupru și aluminiu de 14 - 8 AWG.

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareVoltajPreț
SQUARE D HOM115 Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€13.62
SQUARE D HOM115GFI întrerupător cu priză, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Clemă cu șurub-€133.39
SQUARE D HOM120 Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€14.22
SQUARE D HOM120GFI Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Clemă cu șurub-€257.54
SQUARE D HOM130 Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€14.22
SQUARE D HOM140 Întrerupător cu priză 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Iulie-€16.00
SQUARE D HOM150 Întrerupător cu priză 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Iulie-€16.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HOM225 întrerupător cu priză, 25 A, 2-P, 10kA@240V
€36.24 /unitate