Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HOM24L70S Loc centru de sarcină 70A 120/240VAC Monofazat | AG1FMR 9D1

SQUARE D HOM24L70S Ug centru de sarcină 70A 120/240VAC monofazat

În stoc
Post: AG9FMR Model: HOM24L70SCrucea Ref: 1D512
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
€90.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de încărcare
amperi70
Tip întrerupătorHOM
Adâncime3.25 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime9.25 "
Numărul de spații2
Fază1
Evaluarea curentului de scurtcircuit10kA
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 1
    • Întrerupător principal sau Lug principal: Lug principal
    • Max. Număr de întrerupătoare în tandem: 2
    • Capac de suprafață recomandat: inclus
    • Material autobuz: aluminiu placat cu staniu
    • Set de bare de masă recomandat: 5B717
    • Caracteristici speciale: alimentare de sus sau de jos

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
SQUARE D HOM612L100F Loc centru de sarcină 100A 120/240VAC Monofazat | AG1FMT 9D1 HOM612L100F1003.75 "12.5 "9"€126.42
SQUARE D HOM612L100S Loc centru de sarcină 100A 120/240VAC Monofazat | AG1FMV 9D1 HOM612L100S1003.75 "12.5 "9"€121.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HOM24L70S Ug centru de sarcină 70A 120/240VAC monofazat
€90.52 /unitate