Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HOM612L100F Loc centru de sarcină 100A 120/240VAC Monofazat | AG1FMT 9D1

SQUARE D HOM612L100F Ug centru de sarcină 100A 120/240VAC monofazat

În stoc
Articol: AG9FMT Model: HOM612L100FCrucea Ref: 1D519
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
€126.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de încărcare
amperi100
Tip întrerupătorHOM
Adâncime3.75 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime12.5 "
Numărul de spații6
Fază1
Evaluarea curentului de scurtcircuit10kA
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 1
    • Întrerupător principal sau Lug principal: Lug principal
    • Max. Număr de întrerupătoare în tandem: 6
    • Material autobuz: aluminiu placat cu staniu
    • Set de bare de masă recomandat: 1D374
    • Capac de spălare recomandat: inclus
    • Caracteristici speciale: alimentare de sus sau de jos

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
SQUARE D HOM24L70S Loc centru de sarcină 70A 120/240VAC Monofazat | AG1FMR 9D1 HOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "€90.52
SQUARE D HOM612L100S Loc centru de sarcină 100A 120/240VAC Monofazat | AG1FMV 9D1 HOM612L100S1003.75 "12.5 "9"€121.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HOM612L100F Ug centru de sarcină 100A 120/240VAC monofazat
€126.42 /unitate