Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JDA36250U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 600V, montare I-Line | CE6JPQ

SQUARE D JDA36250U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 600V, montare I-Line

În stoc
Articol: CE6JPQ Model: JDA36250U31X
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
€4,173.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJDA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2265
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JDA36250U31X Întrerupător J-Frame Series proiectat pentru a proteja componentele din aval împotriva curenților defectuos
    • Dispune de o unitate de declanșare electronică care permite atât protecție pe timp îndelungat, cât și protecție instantanee la limitarea curentului
    • Procesor unic Micrologic 3.2 cu senzori RMS real și imagini termice pentru măsurarea și monitorizarea puterii disipate a tensiunii aplicate pentru a preveni deteriorarea electrică
    • Montarea cu plug-in I-line permite instalarea și întreținerea ușoară în sistemele de distribuție inversă
    • Rezistă la temperaturi de până la 104 grade F, permițând curentului să curgă lin în timpul fluctuațiilor ușoare
    • Urechi laterali de încărcare capabili să găzduiască fire (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 350kcmil și 3 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D JDA36150 Întrerupător I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36175 Întrerupător I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCK JDA36175175A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36200 Întrerupător I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCL JDA36200200A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36225 Întrerupător I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCM JDA36225225A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36250 Întrerupător I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,996.47
SQUARE D JDA36250U33X Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 250A, 18kAIC la 480V | CE6HCN JDA36250U33X250600€4,385.08
SQUARE D JDA36175SA Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, declanșare șunt, urechi de sarcină | CE6HCP JDA36175SA175600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JDA36250U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 600V, montare I-Line
€4,173.83 /unitate