Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JJA36200YP Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 200A, 600VAC | CE6JQH

SQUARE D JJA36200YP Întrerupător cu carcasă turnată, trifazic, 3 A, 200 VAC

În stoc
Element: CE6JQH Model: JJA36200YP
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
€5,475.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi200
Tip cadruDJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D JJA36200YP conceput pentru a proteja sistemele electrice de supracurent și scurtcircuite
    • Potrivit pentru operațiuni de alimentare inversă și dispune de declanșare magnetică termică neinterschimbabilă pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și funcții instantanee pentru a reacționa la scurtcircuite severe, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare.
    • Oferă montare plug-in în stil I-Line pentru aranjarea fără probleme a cablajului și instalare lină
    • Echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a găzdui cabluri din aluminiu și cupru de 350 kcmil - 3 AWG
    • Poate rezista la o temperatură ambientală de 40 de grade C
    • UL listat

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D JJA36150 Întrerupător I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,952.60
SQUARE D JJA36175 Întrerupător I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEN JJA36175175A600V€4,168.92
SQUARE D JJA36200 Întrerupător, stil I-line, cu priză, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,952.60
SQUARE D JJA36225 Întrerupător I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€4,168.92
SQUARE D JJA36250 Întrerupător I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QER JJA36250250A600V€4,541.52
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J Disjunctor, 3P, Faza ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€5,475.76
SQUARE D JJA36200SN Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JJA36200YP Întrerupător cu carcasă turnată, trifazic, 3 A, 200 VAC
€5,475.76 /unitate