HUSKY RGW08000-03000 Protector pentru rafturi pentru paleți 96 W x 36 inci Înălțime | AB2GHT 1LWV3

HUSKY RGW08000-03000 Protector pentru rafturi pentru paleți 96 W x 36 inci înălțime

Element: AB2GHT Model: RGW08000-03000Crucea Ref: 1LWV3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€398.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă pentru rafturi pentru paleți
CuloriGalben
finalizareapoliuretan
Ecartament8
Înălţime36 "
MaterialOţel
Adâncimea totală3.187 "
Inălțime totală36 "
Lățimea totală96 "
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.24
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeInălțime totalăLățimea totalăLăţimePreț
HUSKY RGW08000-04000 Protector pentru rafturi pentru paleți 96W x 48In H | AB2GHU 1LWV4 RGW08000-0400048 "48 "96 "96 "€384.72
RFQ
HUSKY RGW09000-04000 Protector pentru rafturi pentru paleți 108W x 48In H | AB2GHV 1LWV5 RGW09000-0400048 "48 "108 "108 "€440.03
RFQ
HUSKY RGW10000-04000 Protector pentru rafturi pentru paleți 120W x 48In H | AB2GHW 1LWV6 RGW10000-0400048 "48 "120 "120 "€475.81
RFQ
HUSKY RGW12000-04000 Protector pentru rafturi pentru paleți 144W x 48In H | AB2GHX 1LWV7 RGW12000-0400048 "48 "144 "144 "€554.51
RFQ
HUSKY RGW08000-05000 Protector pentru rafturi pentru paleți 96 W x 60 inci Înălțime | AB2GHY 1LWV8 RGW08000-0500060 "60 "96 "96 "€442.58
RFQ
HUSKY RGW10000-05000 Protector pentru rafturi pentru paleți 120 W x 60 inci Înălțime | AB2GHZ 1LWV9 RGW10000-0500060 "60 "120 "120 "€540.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY RGW08000-03000 Protector pentru rafturi pentru paleți 96 W x 36 inci înălțime
€398.84 /unitate