HUSKY RGW10000-04000 Protector pentru rafturi pentru paleți 120W x 48In H | AB2GHW 1LWV6

HUSKY RGW10000-04000 Protector pentru rafturi pentru paleți 120W x 48In H

Element: AB2GHW Model: RGW10000-04000Crucea Ref: 1LWV6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€624.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă pentru rafturi pentru paleți
CuloriGalben
finalizareapoliuretan
Ecartament8
Înălţime48 "
MaterialOţel
Inălțime totală48 "
Lățimea totală120 "
Lăţime120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeInălțime totalăLățimea totalăLăţimePreț
HUSKY RGW08000-03000 Protector pentru rafturi pentru paleți 96 W x 36 inci Înălțime | AB2GHT 1LWV3 RGW08000-0300036 "36 "96 "96 "€357.83
RFQ
HUSKY RGW08000-04000 Protector pentru rafturi pentru paleți 96W x 48In H | AB2GHU 1LWV4 RGW08000-0400048 "48 "96 "96 "€417.65
RFQ
HUSKY RGW09000-04000 Protector pentru rafturi pentru paleți 108W x 48In H | AB2GHV 1LWV5 RGW09000-0400048 "48 "108 "108 "€477.68
RFQ
HUSKY RGW12000-04000 Protector pentru rafturi pentru paleți 144W x 48In H | AB2GHX 1LWV7 RGW12000-0400048 "48 "144 "144 "€629.72
RFQ
HUSKY RGW08000-05000 Protector pentru rafturi pentru paleți 96 W x 60 inci Înălțime | AB2GHY 1LWV8 RGW08000-0500060 "60 "96 "96 "€480.45
RFQ
HUSKY RGW10000-05000 Protector pentru rafturi pentru paleți 120 W x 60 inci Înălțime | AB2GHZ 1LWV9 RGW10000-0500060 "60 "120 "120 "€579.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY RGW10000-04000 Protector pentru rafturi pentru paleți 120W x 48In H
€624.99 /unitate