Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D KAL36100 Întrerupător, cu trecere, 100 A, 600 VAC, 3p, 25kAIC@480V | AG8QWW

SQUARE D KAL36100 Întrerupător, cu alimentare, 100 A, 600 VAC, 3p, 25kAIC@480V

În stoc
Articol: AG8QWW Model: KAL36100

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€4,541.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC25kAIC @ 480V
amperi100A
Tip cadruKAL
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.754
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)19.05

Detalii produs:

    • Square D KAL36100 este un întrerupător cu carcasă turnată termomagnetică care utilizează bimetale și ansambluri electromagnetice pentru a oferi protecție împotriva supracurentului.
    • Acest întrerupător Square D, listat UL și certificat CSA, are un cadru K, conexiune de trecere, curent nominal de 100 A, tensiune nominală de 600 VAC și curent nominal maxim de întrerupere de 25 kAIC la 480 V.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D KAL26100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26175 Întrerupător de circuit Alimentare 175 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26225 Întrerupător cu alimentare 225 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26250 Întrerupător cu alimentare 250 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,790.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D KAL36100 Întrerupător, cu alimentare, 100 A, 600 VAC, 3p, 25kAIC@480V
€4,541.52 /unitate