Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D KAL36225 Întrerupător, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC la 480 V | AG8QXC

SQUARE D KAL36225 Întrerupător, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC la 480 V

În stoc
Articol: AG8QXC Model: KAL36225
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
€4,541.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC25kAIC @ 480V
amperi225A
Tip cadruKAL
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)18.03

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată, proiectat pentru a oferi protecție împotriva apariției supracurentului prin utilizarea bi-metalelor și a ansamblurilor electromagnetice
    • Conexiunea de alimentare și bornele cu urechi din partea de linie și sarcină asigură o instalare ușoară
    • Unitate de declanșare termomagnetică care asigură atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Setare magnetică de declanșare cu o gamă reglabilă de 1125A - 2250 A

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D KAL26100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26175 Întrerupător de circuit Alimentare 175 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26225 Întrerupător cu alimentare 225 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26250 Întrerupător cu alimentare 250 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,790.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D KAL36225 Întrerupător, 225 A, 600 VAC, 25 kAIC la 480 V
€4,541.52 /unitate