SQUARE D LAL36300-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, Shunt Trip

Element: CE6HEN Model: LAL36300-1021

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi300
Tip cadruLAL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.56
Înălțimea navei (cm)23.39
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)30
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LAL36300-1021 circuit breaker suitable for use with industrial control panels and power distribution equipment for protecting circuits against current overloads and short circuits
    • Dispune de valori de întrerupere de 42 kA la 240 VAC, 30 kA la 480 VAC și 22 kA la 600 VAC
    • Line- & load-side lug terminals provide better wiring in compact spaces; suitable for reverse-feed applications
    • Long-time and instantaneous trip functions for responding against severe power surges at once while avoiding tripping on mild overloads
    • Respectă standardele UL, CSA și IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiTip întrerupătorNumăr de poliFazăVoltajPreț
SQUARE D LAL26250 Întrerupător 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-€6,665.36
SQUARE D LAL26300 Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-€5,142.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL36300-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, Shunt Trip