SQUARE D LAL36400-1212 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 400A, 30kA at 480V | CE6HDZ

SQUARE D LAL36400-1212 Întrerupător cu carcasă turnată, 600V, 400A, 30kA la 480V

Articol: CE6HDZ Model: LAL36400-1212

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLAL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5465
Înălțimea navei (cm)21.44
Lungimea navei (cm)43.51
Lățimea navei (cm)28.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LAL36400-1212 întrerupător de circuit conceput pentru a preveni condițiile de scurtcircuit și suprasarcină în tablouri și tablouri de distribuție
    • Funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee pentru a evita declanșarea la suprasarcini ușoare, în timp ce răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere, respectiv
    • Terminale de linie și de sarcină cu conexiuni de trecere pentru a oferi o cablare mai bună în spații compacte
    • Respectă standardele UL, CSA și IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiTip întrerupătorNumăr de poliFazăVoltajPreț
SQUARE D LAL26250 Întrerupător 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-€6,665.36
SQUARE D LAL26300 Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-€5,142.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL36400-1212 Întrerupător cu carcasă turnată, 600V, 400A, 30kA la 480V