SQUARE D LAL3640035M-1021 Protector circuit motor, 600V, 400A, 3 poli, trecere | CE6HDU

SQUARE D LAL3640035M-1021 Protector circuit motor, 600V, 400A, 3 poli, trecere

Articol: CE6HDU Model: LAL3640035M-1021

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de circuit motor
amperi400
Tip cadruLAL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5465
Înălțimea navei (cm)21.44
Lungimea navei (cm)43.51
Lățimea navei (cm)28.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LAL3640035M-1021 întrerupător adecvat pentru utilizarea cu panouri de comandă industriale și echipamente de distribuție a energiei pentru protejarea circuitelor împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee pentru a evita declanșarea la suprasarcini ușoare, dar reacționează instantaneu la supratensiunile severe de putere
    • Terminalele cu cleme de linie și de sarcină oferă cablare îmbunătățită în spații compacte

Variante de produs

ProdusModelPreț
SQUARE D LAL3640036M-1021 Protector circuit motor, 30kAIC la 480V, 400A, 3 poli | CE6HDT LAL3640036M-1021€7,457.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL3640035M-1021 Protector circuit motor, 600V, 400A, 3 poli, trecere