SQUARE D LDL36400U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 400A, 600V, cu alimentare | CE6JUW

SQUARE D LDL36400U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 400A, 600V, cu alimentare

În stoc
Element: CE6JUW Model: LDL36400U31X

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,506.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLDL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.677
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)31.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LDL36400U31X întrerupător de circuit ideal pentru protecția împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Unitate de declanșare electronică cu procesor MicroLogic 3.3 care asigură atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Dispune de terminale de linie și de sarcină pentru eliminarea conexiunilor slăbite în timp ce găzduiește cabluri din aluminiu și cupru de 500 kcmil - 2 AWG
    • Oferă valori nominale de întrerupere de 25kA la 240VAC, 18kA la 480VAC și 14kA la 600VAC
    • conforme cu directiva RoHS

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LDL36400CU31X Întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 18kAIC la 480V, 3P | CE6JUV LDL36400CU31X400€6,706.36
SQUARE D LDL36600U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600A, 600V, cu alimentare | CE6JUX LDL36600U31X600€6,706.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LDL36400U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 400A, 600V, cu alimentare
€5,506.59 /unitate